曜日別特売

フライス ミニディスク

フライス ミニディスク - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニディスク - セコ・ツールズ・ジャパン

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。
型式末尾 E 超硬シャンクを示します。
浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法OAL(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80149879335.14-1006.0-015-060430-5792DCSFWS:6、DMM:1011.556.5R335.14...06Z..
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80149888335.14-1206.0-021-080-E430-5789DCSFWS:6、DMM:1217.576.5R335.14...06Z..
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80149897335.14-1206.0-030-090-E430-5791DCSFWS:6、DMM:1226.586.5R335.14...06Z..
34,400
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
80149906335.14-1206.0-042-100-E430-5786DCSFWS:6、DMM:1238.596.5R335.14...06Z..
39,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80149915335.14-1609.0-018-080430-5778DCSFWS:9、DMM:1612.274.2R335.14...09Z..
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80149924335.14-1609.0-032-100-E430-5796DCSFWS:9、DMM:1626.294.2R335.14...09Z..
47,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80149940335.14-1609.0-045-110-E430-5782DCSFWS:9、DMM:1639.2104.2R335.14...09Z..
56,300
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
80149949335.14-1609.0-064-130-E430-5780DCSFWS:9、DMM:1658.2124.2R335.14...09Z..
64,600
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80149958335.14-1612.0-024-080430-5797DCSFWS:12、DMM:1618.374.3R335.14...12Z..
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80149967335.14-1612.0-042-100-E430-5794DCSFWS:12、DMM:1636.394.3R335.14...12Z..
47,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80149976335.14-1612.0-060-130-E430-5799DCSFWS:12、DMM:1654.3124.3R335.14...12Z..
56,300
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
80149985335.14-1612.0-085-160-E430-5783DCSFWS:12、DMM:1676.3154.3R335.14...12Z..
64,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80149994335.14-1614.0-042-100-E430-5781DCSFWS:14.3、DMM:1635.593.5R335.14...14Z..
49,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80150010335.14-1614.0-060-130-E430-5788DCSFWS:14.3、DMM:1653.5123.5R335.14...14Z..
58,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80150019335.14-1614.0-085-160-E430-5785DCSFWS:14.3、DMM:1678.5153.5R335.14...14Z..
69,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80150028335.14-2014.0-036-100430-5798DCSFWS:14、DMM:2029.293.5R335.14...14Z..
25,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80150037335.14-1208.0-029-095-E430-5793DCSFWS:8、DMM:1224.590.5R335.14...08Z..
32,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80150046335.14-1208.0-042-110-E430-5784DCSFWS:8、DMM:1237.5105.5R335.14...08Z..
35,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
80150055335.14-1208.0-056-120-E430-5790DCSFWS:8、DMM:1251.5115.5R335.14...08Z..
40,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする