曜日別特売

フライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ

フライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4トラスコ品番428-2059寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72寸法C(mm)(min)68、(max)78取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)60寸法LF(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)28寸法OAL(mm)115適合インサートRP..1204寸法DCX(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140666R217.29I-3240.3-06-055.4A
61,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする