曜日別特売

フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster

フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

寸法(mm)APMXS:5取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRD..10T3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146074R220.29I-0040-05.5A428-2090(min)70、(max)78304033
72,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
80146090R220.29I-0050-05.4A428-3615(min)90、(max)98405041
66,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80146099R220.29I-0063-05.6A428-3699(min)116、(max)124536349
88,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする