曜日別特売

フライス 丸駒カッタ R220

フライス 丸駒カッタ R220 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220 - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204内容量1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145749R220.29I-0040-06.4A430-1907(min)68、(max)78402840
66,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80145758R220.29I-0050-06.4A430-0780(min)88、(max)98403850
66,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80145767R220.29I-0050-06.5A429-7632(min)88、(max)98403850
72,100
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80145776R220.29I-0063-06.5A429-9243(min)114、(max)124405163
78,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80145785R220.29I-0063-06.6A428-2038(min)114、(max)124405163
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80145794R220.29I-0063-06.7A429-6093(min)114、(max)124405163
95,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
80145810R220.29I-0066-06.6A428-6794(min)120、(max)130505466
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80145819R220.29I-0080-06.6A430-1322(min)148、(max)158506880
100,700
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
80145828R220.29I-0092-06.7A428-5213(min)172、(max)182508092
118,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80145837R220.29I-0100-06.9A428-5294(min)188、(max)1985088100
137,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80145846R220.29I-0112-06.7A430-2365(min)212、(max)22263100112
126,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80145855R220.29I-0125-06.11A429-7722(min)238、(max)24863113125
166,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80145864R220.29I-0137-06.8A430-2441(min)262、(max)27263125137
150,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする