曜日別特売

フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08

フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

寸法(mm)APMXS:8取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1605内容量1個
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145977R220.29I-0050-08.4A429-7669(min)84.4、(max)985034.250
66,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80145986R220.29I-0052-08.4A430-1840(min)88.4、(max)1025036.252
66,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80145995R220.29I-0063-08.4A429-6108(min)110.2、(max)1245047.163
71,900
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80146004R220.29I-0063-08.5A430-2367(min)110.2、(max)1245047.163
78,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80146020R220.29I-0066-08.6A428-5259(min)116、(max)130505066
88,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80146029R220.29I-0080-08.5A429-9258(min)144.2、(max)1585064.180
86,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80146038R220.29I-0080-08.7A428-3630(min)144.2、(max)1585064.180
114,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
80146047R220.29I-0100-08.8A429-7682(min)184.2、(max)1985084.1100
128,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80146056R220.29I-8160-08.7MA428-5229(min)302.2、(max)31863143.1160
162,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする