コンタリング加工とプロファイリング加工で高い送り量、大きな切込み深さ、切り屑排出量の向上を実現しています。
製造コストの低減に対する顧客の要求に対応します。
セコ・ヘリカルSN8-13は、8つの切れ刃を備えた両面インサートを備えており、切れ刃あたりのコストを大幅に削減して、溝加工、側面ショルダー加工、円弧(粗)加工の効率を高めます。
ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)、および耐熱合金(S)材料を含む困難な用途向けに設計されたカッターは、左側または右側のヘリックス、半分または完全な効果的な歯のオプション、2つのフロントインサート、長い工具寿命と最大のチップ排出のための多くの半径の選択肢を備えた、アプリケーション固有のサブファミリー設計を提供します。
また、信頼性が高く、使いやすいHelical SN8-13は、フロントインサートおよびヘリックスインサートの誤ったインデックス付けを排除し、オペレータのエラーを低減します。