曜日別特売

フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード

フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード - セコ・ツールズ・ジャパン

高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。
HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。

寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートON..09内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LF(mm)
寸法Dc1(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146230R220.21-0100-ON09-7A430-13415010085.35109.9
132,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80146239R220.21-8160-ON09-10430-187763160145.35169.9
218,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする