曜日別特売

フライス ボールノーズカッタ R218.20

フライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパン

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148829R218.20-0816.RE-14A428-3688APMXE:8、APMXS:14、APMXS:13.5、TDZ:M8231640.75
44,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80148838R218.20-2040.RE-35A429-7663APMXE:20、APMXS:35、APMXS:36.5、TDZ:M20554082
69,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする