曜日別特売

フライス ボールノーズカッタ

フライス ボールノーズカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ - セコ・ツールズ・ジャパン

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148199R218.20-3232.3-28.100A430-1261APMXE:16、APMXS:28、DMM:32、LUX:89(形状)ウェルドン32160
73,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80148208R218.20-1616.0-14.105E429-9229APMXE:8、APMXS:14、DMM:16、LUX:49(形状)ストレート16165
102,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80148217R218.20-2520.3-18.070A428-5282APMXE:10、APMXS:18、DMM:25、LUX:54(形状)ウェルドン20126
55,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80148226R218.20-3232.3-28.070A430-0868APMXE:16、APMXS:28、DMM:32、LUX:68(形状)ウェルドン32130
72,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80148235R218.20-2520.0-18.120A430-1333APMXE:10、APMXS:18、DMM:25、LUX:54(形状)ストレート20176
55,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80148244R218.20-3225.0-22.160A429-9223APMXE:12.5、APMXS:22、DMM:32、LUX:68(形状)ストレート25220
73,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80148260R218.20-3230.0-26.160A429-6135APMXE:15、APMXS:27、DMM:32、LUX:73(形状)ストレート30220
79,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
80148750R218.20-1632.RE-28A428-5276APMXE:16、APMXS:28、APMXS:28.5、TDZ:M16(形状)コンビマスター3262.75
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80148759R218.20-1016.RE-14A429-9251APMXE:8、APMXS:14、APMXS:18、TDZ:M10(形状)コンビマスター1646.75
44,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80148768R218.20-1220.RE-18A429-6101APMXE:10、APMXS:18、APMXS:21.5、TDZ:M12(形状)コンビマスター2056.75
48,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80148777R218.20-1225.RE-22A430-1850APMXE:12.5、APMXS:22、APMXS:21.5、TDZ:M12(形状)コンビマスター2556.75
54,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80148786R218.20-1630.RE-26A428-3665APMXE:15、APMXS:27、APMXS:28.5、TDZ:M16(形状)コンビマスター3062.75
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80148795R218.20-1640.RE-35A428-2066APMXE:20、APMXS:35、APMXS:34、TDZ:M16(形状)コンビマスター4072.75
69,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80148804R218.20-1020.RE-18A428-6797APMXE:10、APMXS:18、APMXS:18、TDZ:M10(形状)コンビマスター2046.75
48,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする