曜日別特売

フライス ボールノーズカッタ R218.20

フライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.20 - セコ・ツールズ・ジャパン

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148269R218.20-1612.0-10.112A430-1806APMXE:6、APMXS:10、DMM:16、LUX:25(形状)ストレート12160
51,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80148278R218.20-2016.0-14.070A428-5218APMXE:8、APMXS:14、DMM:20、LUX:36(形状)ストレート16120
51,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80148820R218.20-0612.RE-10A428-3715APMXE:6、APMXS:10、APMXS:11、TDZ:M6(形状)コンビマスター1233.5
43,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする