セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ISO標準 カッター
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様
●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3
トラスコ品番
429-9238
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:7
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
40
適合インサート
XNEX08..L
寸法DCSFMS(mm)
36.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139485
R217.79-2040.RE-08-3A
¥
55,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください