曜日別特売

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパン

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。
このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。
さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。

取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145295R217.21-1020.RE-LO06.2A429-9226APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M10(min)33.3、(max)382813.3
39,700
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80145304R217.21-1225.RE-LO06.3A430-0808APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M12(min)43、(max)483018.3
44,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする