曜日別特売

フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22

フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 - セコ・ツールズ・ジャパン

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。
2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
適合インサート
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80142197R220.56-0100-22-5A428-5245APMXS:13100SN.X2209ZN111.5
118,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
80142206R220.56-0125-22-6A430-2415APMXS:13125SN.X2209ZN136.5
156,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80142215R220.56-0125-22-8A428-3670APMXS:13125SN.X2209ZN136.5
169,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80142224R220.54-0125-22-8A429-6119APMXS:9125SNMX2209AN149
169,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80148680R220.56-8160-22-8A430-1314APMXS:13、DBC1:66.7160SN.X2209ZN171.5
203,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
80148689R220.56-8160-22-10A429-9263APMXS:13、DBC1:66.7160SN.X2209ZN171.5
217,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする