曜日別特売

フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22

フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 - セコ・ツールズ・ジャパン

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。
2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80142100R220.54-0080-22-5A430-2364APMXS:98010462
103,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
80148646R220.54-8160-22-8A429-9280APMXS:9、DBC1:66.716018490
203,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
80148655R220.54-8160-22-11A429-7710APMXS:9、DBC1:66.716018490
224,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする