フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 - セコ・ツールズ・ジャパン

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。
2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
厚さ(mm)
寸法(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162147R220.54-8160-14-9CA430-18689枚80APMXS:6、DBC1:66.780
274,900
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
80162156R220.54-0050-14-4A430-08654枚40APMXS:640
81,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80162165R220.54-0063-14-5A429-92745枚40APMXS:640
96,200
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80162174R220.54-0080-14-6A430-18266枚50APMXS:650
110,400
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
80162190R220.54-0100-14-7A429-92787枚50APMXS:650
132,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80162199R220.54-0125-14-8A429-77088枚63APMXS:663
170,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80162208R220.54-0050-14-5A429-92905枚40APMXS:640
88,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
80162217R220.54-0080-14-8A429-92538枚50APMXS:650
124,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80162226R220.54-0100-14-10A429-924710枚50APMXS:650
155,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80162235R220.54-0125-14-12A428-680012枚63APMXS:663
200,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
80162244R220.54-8160-14-10A430-127210枚63APMXS:6、DBC1:66.763
217,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする