フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ

フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ - セコ・ツールズ・ジャパン

切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。
このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。

仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80139580R220.79-0050-XO12-4AN
76,200
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする