曜日別特売

フライス ダブルターボミル R220.64 カッター

フライス ダブルターボミル R220.64 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル R220.64 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。
現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。
優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。

仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4トラスコ品番489-5646寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15寸法C(mm)(min)65、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)40適合インサートZOMX16.寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140027R220.64-0040-ZO16-4A
64,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする