曜日別特売

フライス ターボミル カッター R217

フライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217 - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全98種類を絞り込む
トラスコ品番
98種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140718R217.69-1616.3-06-4AN429-9285APMXE:3、APMXS:5、DMM:16、LUX:2016
48,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80140727R217.69-3232.3-18-3AN430-2422APMXE:10、APMXS:17、DMM:32、LUX:3832
52,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80140779R217.69-2020.3-10-2A429-6112APMXE:6、APMXS:9、DMM:20、LUX:2920
46,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80140788R217.69-2020.3-10-3A430-1248APMXE:6、APMXS:9、DMM:20、LUX:2920
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80140797R217.69-2525.3-10-3A428-2061APMXE:6、APMXS:9、DMM:25、LUX:3425
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80140806R217.69-3232.3-10-3A430-0836APMXE:6、APMXS:9、DMM:32、LUX:3532
52,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80140815R217.69-3232.3-10-5A430-0885APMXE:6、APMXS:9、DMM:32、LUX:3532
56,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80140824R217.69-2018.3-10-2A428-2089APMXE:6、APMXS:9、DMM:20、LUX:2918
46,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80140840R217.69-2525.3-XO16-2A428-2073APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:3825
49,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80140849R217.69-3232.3-XO16-2A428-5222APMXE:9、APMXS:15、DMM:32、LUX:3832
49,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80140858R217.69-3232.3-XO16-3A429-7658APMXE:9、APMXS:15、DMM:32、LUX:3832
52,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80140867R217.69-1616.3-09-2AN428-6787APMXS:816
45,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80140876R217.69-2020.3-09-3AN428-2058APMXS:820
49,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80145478R217.69-1020.RE-017-10.2A429-9277APMXS:1720
50,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
80145487R217.69-1225.RE-025-10.2A430-2438APMXS:2525
77,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80145496R217.69-1632.RE-025-10.3A428-3637APMXS:2532
85,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
80145505R217.69-1632.RE-034-10.4A430-2457APMXS:3432
125,200
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80145575R217.69-1225.RE-022-12.2AN430-1309APMXS:22.525
75,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
80145584R217.69-1632.RE-022-12.3AN429-6124APMXS:22.532
82,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80146284R217.69-2040.RE-18-4AN430-1266APMXE:10、APMXS:1740
55,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80146300R217.69-0816.RE-10-2A430-2426APMXE:6、APMXS:916
38,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146309R217.69-1020.RE-10-2A428-2125APMXE:6、APMXS:920
39,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80146318R217.69-1020.RE-10-3A428-5193APMXE:6、APMXS:920
41,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146327R217.69-1225.RE-10-3A428-5256APMXE:6、APMXS:925
44,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80146336R217.69-1225.RE-10-4A429-9296APMXE:6、APMXS:925
46,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80146345R217.69-1632.RE-10-5A430-1312APMXE:6、APMXS:932
53,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80146354R217.69-2040.RE-10-4A429-6118APMXE:6、APMXS:940
55,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80146370R217.69-1225.RE-XO16-2A430-1857APMXE:9、APMXS:1525
41,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80146379R217.69-1632.RE-XO16-2A430-1852APMXE:9、APMXS:1532
46,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146388R217.69-1632.RE-XO16-3A430-1233APMXE:9、APMXS:1532
48,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146397R217.69-2040.RE-XO16-3A428-5201APMXE:9、APMXS:1540
54,100
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146406R217.69-2040.RE-XO16-4A428-5266APMXE:9、APMXS:1540
55,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80147124R217.69-1632.RE-06-8AN430-2399APMXE:3、APMXS:532
60,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80147140R217.69-1640.RE-06-10AN430-2379APMXE:3、APMXS:540
67,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80147149R217.69-1020.RE-06-5AN428-3711APMXE:3、APMXS:520
46,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80147158R217.69-1225.RE-06-7AN430-0804APMXE:3、APMXS:525
53,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
80147167R217.69-0816.RE-06-4AN428-5209APMXE:3、APMXS:516
41,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80147176R217.69-1632.RE-18-3AN430-0863APMXE:10、APMXS:1732
48,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80147185R217.69-1640.RE-18-4AN429-7645APMXE:10、APMXS:1740
53,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80147194R217.69-1640.RE-18-3AN428-5264APMXE:10、APMXS:1740
51,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80147255R217.69-3240.3S-047-18.2AN428-2130APMXS:47、DMM:32、LUX:5740
94,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80147264R217.69-2025.3S-034-10.3A428-2062APMXS:34、DMM:20、LUX:4325
120,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80147280R217.69-2525.3S-034-10.3A429-7631APMXS:34、DMM:25、LUX:4325
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80147289R217.69-2532.3S-034-10.4A428-3713APMXS:34、DMM:25、LUX:4332
137,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80147298R217.69-2532.3S-042-10.4A428-2030APMXS:42、DMM:25、LUX:5332
151,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80147307R217.69-2532.3S-050-10.3A428-2033APMXS:50、DMM:25、LUX:6332
146,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80147368R217.69-2025.3S-022-12.2AN429-6138APMXS:22、DMM:20、LUX:3825
69,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
80147377R217.69-2525.3S-033-12.2AN430-2466APMXS:33、DMM:25、LUX:4325
93,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80147386R217.69-2532.3S-033-12.2AN429-9275APMXS:33、DMM:25、LUX:4732
93,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80147395R217.69-2532.3S-033-12.3AN428-3649APMXS:33、DMM:25、LUX:4832
100,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする