曜日別特売

フライス 丸駒カッタ R217.29ー03

フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29ー03 - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。

仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8トラスコ品番428-5254寸法(mm)APMXS:3寸法C(mm)(min)74、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146178R220.29-0040-03.8A
80,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする