曜日別特売

フライス サイドカッタ カッター

フライス サイドカッタ カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。
すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法CW(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133928R335.29-1240.RE-06.6N-R3A430-1319TDZ:M1210640
74,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80133937R335.29-1650.RE-06.8N-R3A428-3621TDZ:M169650
80,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
80133946R335.29-1650.RE-08.6N-R4A430-1821TDZ:M167850
76,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする