55°菱形ネガチップ TT5100

55°菱形ネガチップ TT5100 - テグテックジャパン
用途
軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。
ステンレス鋼の低~中速加工に。
仕様ブレーカー:MMトラスコ品番456-4692材質TT5100被削材(適合)P・MコーティングCVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状中切削内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167729DNMG 130504 MM TT5100
11,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする