テグテックジャパン
T-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
用途
外径用。
一般産業用。
トラスコ品番
455-7388
ピッチ(mm)
1.75~3.0
被削材
(適合)P・M・S
山数
14~8/インチ
勝手
右
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80169689
16ER G 60 TT9030
¥
14,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください