チェイスクアッド ミーリング加工用チップ SPMG SPMT

チェイスクアッド ミーリング加工用チップ SPMG SPMT - テグテックジャパン
用途ミーリング加工用。トラスコ品番454-8510材質TT8020厚さ(mm)4.3被削材(適合)P・M・KコーティングTT8020コーナー半径(mm)0.4チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166706SPMG 090404-EM TT8020
8,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする