テグテックジャパン
菱形ネガチップ CT3000
用途
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FG
トラスコ品番
454-2552
材質
CT3000
被削材
(適合)P・M・K
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166724
CNMG 120404 FG CT3000
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください