曜日別特売

三角形ネガチップ TT8020

三角形ネガチップ TT8020 - テグテックジャパン
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。トラスコ品番456-9213材質TT8020被削材(適合)P・M・SコーティングPVDチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166810TNMG 160408 MC TT8020
9,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする