テグテックジャパン
三角形ポジチップ PV3010
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FG
トラスコ品番
456-4795
材質
PV3010
被削材
(適合)P・M・K
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166740
TPMT 110304 FG PV3010
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください