曜日別特売

菱形ネガチップ TT5080

菱形ネガチップ TT5080 - テグテックジャパン
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:MPトラスコ品番454-4117材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状中切削内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167564CNMG 120408 MP TT5080
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする