曜日別特売

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303 - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077106A25S-CGHR1303
37,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする