セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート WCMT06T3
WC型ポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105158
WCMT06T308-F1
434-2653
6.531
3.969
TP2501
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105167
WCMT06T308-F1
436-7384
6.5
3.97
TP3501
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80128818
WCMT06T308-F1
434-2684
6.53
3.97
TM3501
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください