旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):5トラスコ品番484-2066寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種HX寸法RE(mm)0.8内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105289VBGT160408-M3
14,850
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする