セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート SCMT0703
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
寸法L(mm)
7.94
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80103995
SCMT070308-M3
431-0467
TP2501
¥
13,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80104004
SCMT070308-M3
431-0399
TP3501
¥
13,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください