セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート SCMT3809 TP0501
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0468
寸法L(mm)
38.1
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
8.7
材種
TP0501
寸法RE(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105219
SCMT380932-RR97
¥
46,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください