旋削 ISOポジインサート SCMT09T3

旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用SCMTポジインサートです。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80104020SCMT09T304-F1436-7742CP5000.4
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80104029SCMT09T308-F1436-7440CP5000.8
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80104038SCMT09T308-F1436-7389TP25010.8
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104047SCMT09T304-M3434-1049TP25010.4
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104056SCMT09T308-M3436-7783TP25010.8
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104065SCMT09T308-M3436-7741TK15010.8
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104074SCMT09T304-F1436-7765TP35010.4
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104090SCMT09T304-M3434-2667TP35010.4
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104099SCMT09T308-F1436-7769TP35010.8
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80104108SCMT09T312-MF2436-7399TP35011.2
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする