旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD)

旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) - セコ・ツールズ・ジャパン

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80075995CNR0020P16AHD434-4350181941170
29,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80076004CNR0040T16AHD434-59353738.547300
56,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80076020CNR0050U16AHD434-43124748.545350
67,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80076029CNR0025R20AHD434-5940232450200
33,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80076038CNR0032S20AHD434-5925303150250
40,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80076047CNR0040T20AHD434-43193738.550300
55,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80076056CNR0032S26AHD434-5881303161250
40,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80076065CNR0040T26AHD434-59183738.560300
55,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする