曜日別特売

旋削 ISOポジインサート CCMT09T3

旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全72種類を絞り込む
トラスコ品番
72種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102324CCMT09T304-F2431-04279.7CP2000.4
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102340CCMT09T302-F1434-26449.7CP5000.2
16,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102349CCMT09T304-F1436-76959.7CP5000.4
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102358CCMT09T308-F1436-74249.7CP5000.8
14,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102367CCMT09T304-F1434-27029.7CP2000.4
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102376CCMT09T304-F1434-10489.7TS20000.4
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80102385CCMT09T304-F1434-10639.7TH10000.4
14,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102394CCMT09T308-F1436-73889.7TH10000.8
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80102410CCMT09T304-F1431-04809.7TP10200.4
13,700
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102419CCMT09T304-F1434-10979.7TP10300.4
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102428CCMT09T304-MF2434-10479.7CP5000.4
14,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102437CCMT09T304-MF2436-74479.7TP10300.4
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102446CCMT09T304W-F1431-04839.7TP10200.4
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80102455CCMT09T308-F1434-26109.7TP10300.8
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80102464CCMT09T308W-F1434-10469.7TP10300.8
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102480CCMT09T304W-MF2436-73959.7CP5000.4
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102489CCMT09T304-MF2434-10399.7TP25010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102498CCMT09T308-MF2434-10799.7TP25010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102507CCMT09T308W-MF2434-26479.7TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102516CCMT09T304-M5436-76889.7TP25010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102525CCMT09T308-M5434-26629.7TP25010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102534CCMT09T308-M5434-26069.7TP15010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102550CCMT09T304W-F1436-77569.7TP25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102559CCMT09T304W-F1434-10229.7TP15010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102568CCMT09T302-F1436-74039.7TP15010.2
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102577CCMT09T312-M3436-74459.7TP25011.2
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102586CCMT09T304-FF1436-77689.7TP25010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102595CCMT09T304-M3434-10129.7TP15010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102604CCMT09T304-F1436-77819.7TP25010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102620CCMT09T308-F1434-41939.7TP25010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102629CCMT09T308-M3434-26499.7TP15010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102638CCMT09T308-M3436-76839.7TP25010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102647CCMT09T304-M3431-04579.7TP25010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102656CCMT09T304-F1431-04019.7TK05010.4
13,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80102665CCMT09T308-F1434-10969.7TK05010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102674CCMT09T304-M5431-04309.7TK15010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102690CCMT09T304-F1436-73969.7TK15010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102699CCMT09T304-M3436-77539.7TK15010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102708CCMT09T308-M3436-77629.7TK15010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102717CCMT09T302-F1434-10369.7TP35010.2
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80102726CCMT09T302-MF2431-03989.7TP35010.2
15,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102735CCMT09T304-F1434-10119.7TP35010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102744CCMT09T304-M3431-04359.7TP35010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102760CCMT09T304-MF2434-26029.7TP35010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102769CCMT09T308-F1434-10359.7TP35010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102778CCMT09T308-M3431-04519.7TP35010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102787CCMT09T308-MF2431-04879.7TP35010.8
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102796CCMT09T312-M3431-04269.7TP35011.2
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102805CCMT09T304-FF1431-04459.7TP35010.4
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80102814CCMT09T304-F2434-11159.7HX0.4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする