セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法S(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101920
CCMT060202-F1
436-7392
6.5
CP500
0.2
¥
13,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80101929
CCMT060204-F1
434-2650
6.5
CP500
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80101938
CCMT060208-F1
434-2646
6.5
CP500
0.8
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101947
CCMT060204-F1
431-0442
6.5
CP200
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80101956
CCMT060202-F1
431-0484
6.5
TS2000
0.2
¥
14,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80101965
CCMT060204-F1
436-7744
6.5
TS2000
0.4
¥
12,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
80101974
CCMT060202-F1
436-7718
6.5
TP1030
0.2
¥
13,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80101990
CCMT060202-MF2
431-0458
6.5
TP1030
0.2
¥
12,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80101999
CCMT060204-F1
431-0465
6.5
TP1030
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80102008
CCMT060204-MF2
436-7726
6.5
CP500
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80102017
CCMT060204-MF2
436-7435
6.5
TP1030
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102026
CCMT060204W-F1
434-1029
6.5
TP1030
0.4
¥
13,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80102035
CCMT060204-F1
434-2592
6.5
TH1000
0.4
¥
12,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102044
CCMT060202-MF2
434-2601
6.5
TP2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102060
CCMT060204-MF2
434-2638
6.5
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102069
CCMT060208-MF2
434-1043
6.5
TP2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102078
CCMT060202-F1
431-0475
6.5
TP1501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102087
CCMT060202-F1
431-0416
6.5
TP2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102096
CCMT060202-M3
434-2614
6.5
TP1501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102105
CCMT060202-M3
436-7778
6.5
TP2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102114
CCMT060204-FF1
436-7408
6.5
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102130
CCMT060208-M3
436-7687
6.5
TP2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102139
CCMT060204-M3
434-1084
6.5
TP1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102148
CCMT060204-F1
434-1064
6.5
TP1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102157
CCMT060204-F1
431-0461
6.5
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102166
CCMT060204-M3
434-1110
6.5
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102175
CCMT060208-F1
434-1093
6.5
TP2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102184
CCMT060204-F1
434-1098
6.5
TK0501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102200
CCMT060204-M3
434-1017
6.5
TK1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102209
CCMT060202-M3
434-1044
6.5
TP3501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102218
CCMT060202-MF2
431-0493
6.5
TP3501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80102227
CCMT060204-F1
436-7418
6.5
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102236
CCMT060204-M3
434-2672
6.5
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102245
CCMT060204-MF2
434-2627
6.5
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102254
CCMT060208-F1
434-1054
6.5
TP3501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102270
CCMT060208-M3
436-7682
6.5
TP3501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102279
CCMT060208-MF2
436-7759
6.5
TP3501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102288
CCMT060204-FF1
436-7398
6.5
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80102297
CCMT060204-F2
436-7397
6.5
HX
0.4
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
80102306
CCMT060202-F2
431-0439
6.5
HX
0.2
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
80128048
CCMT060202-F1
436-7777
6.45
TM2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128057
CCMT060202-FF1
431-0387
6.45
TM3501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80128066
CCMT060204-F1
431-0404
6.45
TM1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128075
CCMT060204-F1
434-1094
6.45
TM2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128084
CCMT060204-F1
434-2633
6.45
TM3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128100
CCMT060204-M3
434-1108
6.45
TM1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128109
CCMT060204-M3
436-7709
6.45
TM3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128118
CCMT060204-MF2
431-0476
6.45
TM3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128127
CCMT060208-M3
436-7745
6.45
TM2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください