セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート DCMT0702
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法S(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全24種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
431-0386
431-0397
431-0410
434-1009
434-1078
434-1080
434-1083
434-1101
434-1119
434-2613
434-2619
434-2620
434-2652
434-2683
434-4185
434-4188
436-7409
436-7420
436-7678
436-7691
436-7701
436-7714
436-7752
436-7767
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80103277
DCMT070202-F1
434-2683
7.8
CP500
0.2
¥
13,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103286
DCMT070204-F1
434-1083
7.8
CP500
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103295
DCMT070202-F1
436-7420
7.8
TS2000
0.2
¥
14,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80103304
DCMT070204-F1
436-7409
7.8
TP1030
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80103320
DCMT070204-MF2
434-4188
7.8
TP1020
0.4
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80103329
DCMT070204-MF2
431-0386
7.8
CP500
0.4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80103338
DCMT070204-MF2
436-7767
7.8
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103347
DCMT070202-F1
431-0410
7.8
TP2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80103356
DCMT070208-F1
434-1119
7.8
TP1501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103365
DCMT070202-M3
434-2620
7.8
TP1501
0.2
¥
13,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103374
DCMT070202-M3
434-4185
7.8
TP2501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80103390
DCMT070204-M3
434-2619
7.8
TP1501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103399
DCMT070208-M3
434-2613
7.8
TP2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103408
DCMT070204-M3
436-7714
7.8
TP2501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103417
DCMT070204-F1
436-7701
7.8
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103426
DCMT070204-M3
434-1009
7.8
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103435
DCMT070204-MF2
436-7752
7.8
TP3501
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103444
DCMT070208-M3
434-1078
7.8
TP3501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103460
DCMT070208-MF2
436-7691
7.8
TP3501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80103469
DCMT070204-F2
431-0397
7.8
HX
0.4
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
80103478
DCMT070202-F2
434-1101
7.8
HX
0.2
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
80128434
DCMT070202-MF2
434-2652
7.75
TM3501
0.2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
80128450
DCMT070208-F1
434-1080
7.75
TM2501
0.8
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80128459
DCMT070204-M3
436-7678
7.8
TP25
0.4
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください