曜日別特売

旋削 ISOポジインサート DCMT1504

旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103898DCMT150404-M3434-1053TP25010.4
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80103907DCMT150408-M3436-7727TP25010.8
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80103916DCMT150404-M3436-7736TP35010.4
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80103925DCMT150408-M3436-7760TP35010.8
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80103934DCMT150404-F2434-2605HX0.4
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80128574DCMT150408-M3434-2680TP250.8
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする