セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TCMT2204
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104546
TCMT220408-M3
431-0396
TP1501
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80104555
TCMT220408-M3
436-7705
TP3501
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80128678
TCMT220408-M3
431-0389
TP25
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください