セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TCMT1102
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
431-0488
431-0495
434-1024
434-1038
434-1061
434-1114
434-2675
434-2676
436-7425
436-7429
436-7449
436-7676
436-7728
436-7749
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104300
TCMT110208-F1
436-7728
CP500
0.8
¥
13,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104309
TCMT110202-F1
431-0495
CP500
0.2
¥
14,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80104318
TCMT110204-MF2
436-7749
CP500
0.4
¥
13,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104327
TCMT110208-MF2
436-7429
CP500
0.8
¥
13,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104336
TCMT110204-MF2
431-0488
TP2501
0.4
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104345
TCMT110208-MF2
434-2676
TP2501
0.8
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104354
TCMT110204-F1
434-1038
TP1501
0.4
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104370
TCMT110204-F1
434-1114
TP2501
0.4
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104379
TCMT110208-F1
434-1024
TP1501
0.8
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104388
TCMT110208-F1
434-1061
TP2501
0.8
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104397
TCMT110204-F1
436-7449
TP3501
0.4
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80104406
TCMT110208-F1
436-7425
TP3501
0.8
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80128617
TCMT110208-MF2
434-2675
TM3501
0.8
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80128626
TCMT110204-F1
436-7676
TP25
0.4
¥
13,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください