セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBMT1604
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
全45種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
431-0395
431-0402
431-0417
431-0431
431-0432
431-0437
431-0444
431-0449
431-0464
431-0470
431-0479
431-0490
434-1014
434-1019
434-1020
434-1027
434-1037
434-1057
434-1065
434-1067
434-1075
434-1085
434-1118
434-1120
434-2594
434-2608
434-2661
434-2663
434-2692
434-2694
434-2696
434-4177
434-4178
434-9096
436-7401
436-7427
436-7437
436-7439
436-7443
436-7702
436-7706
436-7713
436-7737
436-7761
436-7771
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104756
VBMT160404-F1
431-0479
CP500
0.4
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104765
VBMT160408-F1
436-7439
CP500
0.8
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104774
VBMT160408-F2
436-7437
CP200
0.8
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104790
VBMT160408-F1
431-0470
CP200
0.8
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104799
VBMT160404-F1
431-0395
CP200
0.4
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104808
VBMT160402-F1
431-0464
CP500
0.2
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104826
VBMT160404-F1
436-7443
TP1030
0.4
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104835
VBMT160408-F1
436-7737
TP1020
0.8
¥
11,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80104844
VBMT160404-F1
431-0444
TH1000
0.4
¥
11,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80104860
VBMT160404-MF2
431-0437
TP2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104869
VBMT160408-MF2
434-1037
TP2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104878
VBMT160412-MF2
434-1120
TP2501
1.2
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104887
VBMT160408-M5
431-0402
TP2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104896
VBMT160412-MF2
434-1014
TP0501
1.2
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104905
VBMT160412-MF2
431-0432
TP1501
1.2
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104914
VBMT160412-F1
434-2661
TP2501
1.2
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104930
VBMT160404-F1
431-0417
TP2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104939
VBMT160408-F1
434-1020
TP2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104948
VBMT160408-M3
434-1118
TP0501
0.8
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
80104957
VBMT160408-M3
434-1065
TP1501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104966
VBMT160404-M3
436-7401
TP2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80104975
VBMT160408-M3
436-7427
TP2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80104984
VBMT160408-F1
434-1019
TH1000
0.8
¥
11,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105000
VBMT160404-M3
434-1085
TK0501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105009
VBMT160408-M3
436-7706
TK1501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105018
VBMT160408-F1
431-0490
TK1501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105027
VBMT160404-M3
434-2608
TK1501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105036
VBMT160404-F1
436-7713
TP3501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105045
VBMT160402-F1
434-1075
TP3501
0.2
¥
12,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
80105054
VBMT160404-M3
434-4178
TP3501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105070
VBMT160404-MF2
434-2696
TP3501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105079
VBMT160408-M3
431-0449
TP3501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105088
VBMT160412-F1
434-1067
TP3501
1.2
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80105097
VBMT160408-F2
434-2663
HX
0.8
¥
8,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
80105106
VBMT160404-F2
434-9096
HX
0.4
¥
8,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
80128730
VBMT160404-F1
434-4177
TM2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128739
VBMT160404-M3
431-0431
TM2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128748
VBMT160404-MF2
436-7702
TM2501
0.4
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128757
VBMT160408-F1
434-2594
TM2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128766
VBMT160408-M3
434-1027
TM2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128775
VBMT160408-MF2
434-1057
TM2501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128784
VBMT160408-MF2
434-2694
TM3501
0.8
¥
11,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80128800
VBMT160404-M3
436-7771
TP25
0.4
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80128809
VBMT160408-M3
434-2692
TP25
0.8
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
80104817
VBMT160404-F1
436-7761
TP1020
0.4
¥
11,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください