セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBGT1102
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
寸法L(mm)
11.07
寸法S(mm)
2.38
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104564
VBGT110201-F1
431-0413
CP500
¥
35,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
80128687
VBGT110201-MF2
431-0481
TS2050
¥
36,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください