セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBGT1604
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
436-7690
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
TS2050
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104580
VBGT160404-F1
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください