旋削 ISOポジインサート VBMT1102

旋削 ISOポジインサート VBMT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80104589VBMT110208-F1434-1071CP5000.8
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104598VBMT110202-F1434-2689CP5000.2
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80104607VBMT110204-F1434-2693CP5000.4
20,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104616VBMT110202-F1434-2625TP10300.2
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80104625VBMT110204-MF2434-1016TP25010.4
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104634VBMT110202-F1434-2604TP25010.2
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80104650VBMT110208-F1434-2681TP25010.8
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104659VBMT110204-F1434-2617TP25010.4
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104668VBMT110208-F1434-1077TP35010.8
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80128696VBMT110204-F1434-1109TP250.4
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする