曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501

旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80095674CNMA120416428-77351.6
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80095690CNMA120408428-93540.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095699CNMA120412428-77491.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80095708CNMA120408-MR9428-76910.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095717CNMA120412-MR9429-71201.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする