セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK0501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK0501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095656
CNMA120404
429-2528
0.4
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095665
CNMA120412-MR9
428-6158
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください