曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・

旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077648A20R-PTFNL16434-5953CDRX:2.5、DMM:20、KAPR:911819200
35,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80077657A25S-PTFNL16434-4353CDRX:4、DMM:25、KAPR:912324250
38,400
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80077666A32T-PTFNL16434-5978CDRX:3.5、DMM:32、KAPR:913031300
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80077675A40U-PTFNL16434-4397CDRX:5、DMM:40、KAPR:913738.5350
44,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする