曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・

旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077325A10L-SCLCR06434-5898DMM:10、KAPR:9599.5140
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80077334A12N-SCLCR09434-4369DMM:12、KAPR:951111.5160
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80077350A16Q-SCLCR09434-5884DMM:16、KAPR:951515.5180
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80077359A20R-SCLCR09434-5979DMM:20、KAPR:951819200
21,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80077745A08K-SCLCR06434-7449CDRX:0、DMM:8、KAPR:9577.5125
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする