セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ノンコート
靱性の高いノンコートの微粒材種です。
トラスコ品番
485-7052
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
883
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101798
CNMG160612-MR4
¥
21,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください