フライス インサート SEKN1504・

フライス インサート SEKN1504・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1504・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1504・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1504・ - セコ・ツールズ・ジャパン

フライス用インサート、SEKN・仕様です。

寸法L(mm)15.87寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80087728SEKN1504AFTN-M18430-3868F40M1.5
31,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80087737SEKN1504AFTN-M18434-8065MK15001.5
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80087746SEKN1504AFTN-M18434-8069T25M1.5
31,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80087755SEKN1504AFN-E15434-6538HX1.9
27,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする